BIG WHITE - Leszúró tüske ARROCK lámpatesthez grey SX135083 - 231235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163139038
Sonepar cikkszám
SX135083
Gyártói cikkszám
231235
Gyártói típuskód
Earth spike for ARROCK STONE 50 FL IP44
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
485 mm
Leszúró tüske ARROCK lámpatesthez grey