BIG WHITE - Leszúró tüske DASAR lámpatesthez stainless steel SX135086 - 233580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 202 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163164436
Sonepar cikkszám
SX135086
Gyártói cikkszám
233580
Gyártói típuskód
Earth spike for DASAR® PROJECTOR 12/ 24V
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
202 mm
Szélesség:
46 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
46 mm
Átmérő:
46 mm
Leszúró tüske DASAR lámpatesthez stainless steel