Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúró tüske GLOO PURE lámpatesthez grey SX135214 - 231234

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - földnyárs

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 483 mm

  • Szélesség - 182 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163133401

Sonepar cikkszám

SX135214

Gyártói cikkszám

231234

Gyártói típuskód

Earth spike for GLOO PURE 27 Pole FL E27

Tartozék fajtája:

földnyárs

Anyag:

rozsdamentes acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

483 mm

Szélesség:

182 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

182 mm

Átmérő:

182 mm

Leszúró tüske GLOO PURE lámpatesthez grey