BIG WHITE - Leszúró tüske HELIA lámpatesthez stainless steel SX135183 - 1000736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 126 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163190282
Sonepar cikkszám
SX135183
Gyártói cikkszám
1000736
Gyártói típuskód
Earthspike for HELIA LED SPOT
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
126 mm
Szélesség:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
60 mm
Átmérő:
60 mm
Leszúró tüske HELIA lámpatesthez stainless steel