BIG WHITE - Leszúró tüske HELIA lámpatesthez stainless steel SX135184 - 228560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 170 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163172912
Sonepar cikkszám
SX135184
Gyártói cikkszám
228560
Gyártói típuskód
Earth spike for HELIA SPOT
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
94 mm
Leszúró tüske HELIA lámpatesthez stainless steel