BIG WHITE - Leszúró tüske LISENNE lámpatesthez grey SX135343 - 229422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163101448
Sonepar cikkszám
SX135343
Gyártói cikkszám
229422
Gyártói típuskód
Earth spike for LISENNE 40/70 FL E27
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
480 mm
Leszúró tüske LISENNE lámpatesthez grey