Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúró tüske MOLAT lámpatesthez grey SX135277 - 230060

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - földnyárs

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 480 mm

  • Szélesség - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163125468

Sonepar cikkszám

SX135277

Gyártói cikkszám

230060

Gyártói típuskód

Earth spike for MOLAT Pole FL E27 IP44

Tartozék fajtája:

földnyárs

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

480 mm

Szélesség:

105 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

105 mm

Átmérő:

105 mm

Leszúró tüske MOLAT lámpatesthez grey