BIG WHITE - Leszúró tüske NAUTILUS lámpatesthez black SX134150 - 900011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 175 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163110013
Sonepar cikkszám
SX134150
Gyártói cikkszám
900011
Gyártói típuskód
Earth spike for NAUTILUS SPOT QR-C51 CW
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
175 mm
Szélesség:
45 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
45 mm
Átmérő:
45 mm
Leszúró tüske NAUTILUS lámpatesthez black