Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúró tüske RUSTY lámpatesthez grey SX135216 - 229423

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - földnyárs

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 500 mm

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163117609

Sonepar cikkszám

SX135216

Gyártói cikkszám

229423

Gyártói típuskód

Earth spike for RUSTY® CONE 40/70 FL E27

Tartozék fajtája:

földnyárs

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

200 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

200 mm

Átmérő:

200 mm

Leszúró tüske RUSTY lámpatesthez grey