BIG WHITE - Leszúró tüske RUSTY lámpatesthez stainless steel SX135215 - 229022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 500 mm
Szélesség - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163090179
Sonepar cikkszám
SX135215
Gyártói cikkszám
229022
Gyártói típuskód
Earth spike for RUSTY® 40/70 FL E27 IP55
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
500 mm
Szélesség:
185 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
185 mm
Átmérő:
185 mm
Leszúró tüske RUSTY lámpatesthez stainless steel