BIG WHITE - M-POL 60 Pole, Bollard, anthracite, 53.4 cm SX134199 - 1006380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 124 mm
Szélesség - 124 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163266604
Sonepar cikkszám
SX134199
Gyártói cikkszám
1006380
Gyártói típuskód
M-POL 60 Bollard anthracite
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
124 mm
Szélesség:
124 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
534 mm
Átmérő:
124 mm
M-POL 60 Pole, Bollard, anthracite, 53.4 cm