BIG WHITE - M-POL 60 Pole, Bollard, two sockets, anthracite, 53.4 cm SX134200 - 1008474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozó aljzat elem
Erek száma - 4
Szín - antracit
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295765
Sonepar cikkszám
SX134200
Gyártói cikkszám
1008474
Gyártói típuskód
M-POL Pole 60 socket outlet anthracite
Tartozék fajtája:
csatlakozó aljzat elem
Erek száma:
4
Szín:
antracit
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
M-POL 60 Pole, Bollard, two sockets, anthracite, 53.4 cm