BIG WHITE - Menny LED-es lpt 200W 4000K 35000lm DALI 2 IP65 HIGHBAY SX134887 - 1008527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296922
Sonepar cikkszám
SX134887
Gyártói cikkszám
1008527
Gyártói típuskód
HIGHBAY C DALI 400 200W 840
Menny LED-es lpt 200W 4000K 35000lm DALI 2 IP65 HIGHBAY