BIG WHITE - Menny LED-es lpt 31W 3000K 2125lm MEDO 40 SN101650 - 135071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 31-31 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101650
Gyártói cikkszám
135071
Gyártói típuskód
135071
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
31-31 W
Menny LED-es lpt 31W 3000K 2125lm MEDO 40