Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Menny sülly lpt 6W 38° 3000K matt fekete SN117573 - 113910

MásolásMásolás
BIG WHITE - Menny sülly lpt 6W 38° 3000K matt fekete SN117573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117573

Gyártói cikkszám

113910

Gyártói típuskód

NEW TRIA DL 113910

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2000 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

zöld

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

85 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Menny sülly lpt 6W 38° 3000K matt fekete