Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Mennyezeti rózsa 1fázisú áramsínhez Black 1~ SYSTEM SX135217 - 1007926

MásolásMásolás
BIG WHITE - Mennyezeti rózsa  1fázisú áramsínhez Black 1~ SYSTEM SX135217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 3

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163290647

Sonepar cikkszám

SX135217

Gyártói cikkszám

1007926

Gyártói típuskód

1-PH.-SYSTEM Canopy 2.0 black

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

3

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Mennyezeti rózsa 1fázisú áramsínhez Black 1~ SYSTEM