BIG WHITE - Mennyezeti rózsa 1fázisú áramsínhez White 1~ SYSTEM SX135218 - 1007927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163290630
Sonepar cikkszám
SX135218
Gyártói cikkszám
1007927
Gyártói típuskód
1-PH.-SYSTEM Canopy 2.0 white
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa 1fázisú áramsínhez White 1~ SYSTEM