BIG WHITE - Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez black SX134299 - 1004744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248945
Sonepar cikkszám
SX134299
Gyártói cikkszám
1004744
Gyártói típuskód
FITU Ceiling Canopy black
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez black