Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez gold SX137316 - 1002163

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter

  • Erek száma - 3

  • Szín - arany

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163223492

Sonepar cikkszám

SX137316

Gyártói cikkszám

1002163

Gyártói típuskód

FITU single canopy gold

Tartozék fajtája:

lámpacsatlakozó adapter

Erek száma:

3

Szín:

arany

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez gold