BIG WHITE - Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez white SX134300 - 1004745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248952
Sonepar cikkszám
SX134300
Gyártói cikkszám
1004745
Gyártói típuskód
FITU Ceiling Canopy white
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa FITU lámpatesthez white