BIG WHITE - Mennyezeti rózsa GLENOS II lámpatesthez black SX135158 - 210060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163160186
Sonepar cikkszám
SX135158
Gyártói cikkszám
210060
Gyártói típuskód
GLENOS® ceiling canopy black
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa GLENOS II lámpatesthez black