BIG WHITE - Mennyezeti rózsa GLENOS II lámpatesthez white SX135159 - 210061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163160193
Sonepar cikkszám
SX135159
Gyártói cikkszám
210061
Gyártói típuskód
GLENOS® ceiling canopy white
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa GLENOS II lámpatesthez white