BIG WHITE - Mennyezeti rózsa PHOTONIA lámpatesthez anthracite SX135212 - 1000398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpacsatlakozó adapter
Erek száma - 3
Szín - antracit
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163186902
Sonepar cikkszám
SX135212
Gyártói cikkszám
1000398
Gyártói típuskód
Ceiling rose for PHOTONIA Outdoor
Tartozék fajtája:
lámpacsatlakozó adapter
Erek száma:
3
Szín:
antracit
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mennyezeti rózsa PHOTONIA lámpatesthez anthracite