BIG WHITE - Mozgásérzékelő FLOODI lámpatesthez SX138019 - 1006326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 8 m
Parancsok száma - 3
Kézi rádióadóval - Nem
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163264044
Sonepar cikkszám
SX138019
Gyártói cikkszám
1006326
Gyártói típuskód
FLOODI CL Motion sensor 100W
Hatótávolság:
8 m
Parancsok száma:
3
Kézi rádióadóval:
Nem
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Áramellátás:
230 V AC
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelő FLOODI lámpatesthez