BIG WHITE - NUMINOS® M, frosted diffuser SX135337 - 1010685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163320160
Sonepar cikkszám
SX135337
Gyártói cikkszám
1010685
Gyártói típuskód
NUMINOS® M Diffusor Frosted
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
55.7 mm
Szélesség:
55.7 mm
Átmérő:
55.7 mm
Magasság / mélység:
1.5 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta