Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - NUMINOS® L, Elliptical diffuser SX135000 - 1010690

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163320115

Sonepar cikkszám

SX135000

Gyártói cikkszám

1010690

Gyártói típuskód

NUMINOS® L Diffusor Ellipse

Tartozék fajtája:

leárnyékolás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

69.8 mm

Szélesség:

69.8 mm

Átmérő:

69.8 mm

Magasság / mélység:

1.5 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

üvegtiszta

NUMINOS® L, Elliptical diffuser