BIG WHITE - NUMINOS® S, diffuser Prisma SX134947 - 1004787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163249379
Sonepar cikkszám
SX134947
Gyártói cikkszám
1004787
Gyártói típuskód
NUMINOS® S Diffuser Prism
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Átmérő:
40 mm
Magasság / mélység:
2 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál
NUMINOS® S, diffuser Prisma