Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - NUMINOS® S, diffuser Wabe SX134948 - 1004789

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163249393

Sonepar cikkszám

SX134948

Gyártói cikkszám

1004789

Gyártói típuskód

NUMINOS® S Diffuser Honeycomb

Tartozék fajtája:

leárnyékolás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

fekete

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Átmérő:

40 mm

Magasság / mélység:

4 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

NUMINOS® S, diffuser Wabe