BIG WHITE - NUMINOS® S, frosted diffuser SX135336 - 1010681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163320207
Sonepar cikkszám
SX135336
Gyártói cikkszám
1010681
Gyártói típuskód
NUMINOS® S Diffusor Frosted
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
39.8 mm
Szélesség:
39.8 mm
Átmérő:
39.8 mm
Magasság / mélység:
1.5 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
NUMINOS® S, frosted diffuser