BIG WHITE - NUMINOS® XL, Frosted diffuser SX135339 - 1010693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163320085
Sonepar cikkszám
SX135339
Gyártói cikkszám
1010693
Gyártói típuskód
NUMINOS® XL Diffusor Frosted
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
83.6 mm
Szélesség:
83.6 mm
Átmérő:
83.6 mm
Magasság / mélység:
1.5 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
NUMINOS® XL, Frosted diffuser