Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - NUMINOS® XL, Honeycomb diffuser SX135390 - 1010691

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163320108

Sonepar cikkszám

SX135390

Gyártói cikkszám

1010691

Gyártói típuskód

NUMINOS® XL Diffusor Wabe

Tartozék fajtája:

leárnyékolás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

fekete

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

83.6 mm

Szélesség:

83.6 mm

Átmérő:

83.6 mm

Magasság / mélység:

1.5 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

üvegtiszta

NUMINOS® XL, Honeycomb diffuser