BIG WHITE - NUMINOS® XS, black diffuser SX134184 - 1005615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - nincs
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163255356
Sonepar cikkszám
SX134184
Gyártói cikkszám
1005615
Gyártói típuskód
NUMINOS XS Diffuser Honeycomp
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
nincs
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fekete
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
32 mm
Szélesség:
32 mm
Átmérő:
32 mm
Magasság / mélység:
2 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál
NUMINOS® XS, black diffuser