Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - NUMINOS® XS, frosted diffuser SX135335 - 1005614

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - nincs

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163255363

Sonepar cikkszám

SX135335

Gyártói cikkszám

1005614

Gyártói típuskód

NUMINOS XS Diffuser Frosted

Tartozék fajtája:

leárnyékolás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

nincs

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

32 mm

Szélesség:

32 mm

Átmérő:

32 mm

Magasság / mélység:

2 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

NUMINOS® XS, frosted diffuser