BIG WHITE - Rács TRUST lámpatesthez stainless steel SX135276 - 228130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - fényes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163172363
Sonepar cikkszám
SX135276
Gyártói cikkszám
228130
Gyártói típuskód
Grid 316 for TRUST LED
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Rács TRUST lámpatesthez stainless steel