BIG WHITE - Remote control, for Zigbee CCT/RGBW SX135279 - 1007827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Igen
Kompatibilis a Google Segéddel - Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen
Vezérlés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163289542
Sonepar cikkszám
SX135279
Gyártói cikkszám
1007827
Gyártói típuskód
Zigbee remote control Zigbee CCT/RGBW
Kivitel:
vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Vezérlés módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Feszültségellátás módja:
DC
Mélység:
17 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Szélesség:
44 mm
Magasság:
17 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
ZigBee protokollt támogatja:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem