BIG WHITE - Rögzító 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM SX135067 - 143230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - nikkel
Hosszúság - 75 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163127455
Sonepar cikkszám
SX135067
Gyártói cikkszám
143230
Gyártói típuskód
1~ R-Track Mounting bracket nickel
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
nikkel
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
40 mm
Rögzító 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM