BIG WHITE - Rögzítő 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135231 - 175210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 66 mm
Szélesség - 66 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161770
Sonepar cikkszám
SX135231
Gyártói cikkszám
175210
Gyártói típuskód
S-TRACK Lamp adapter mech. black
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
66 mm
Szélesség:
66 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
31 mm
Rögzítő 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM