BIG WHITE - Rögzítő 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX135225 - 1001395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapter
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 66 mm
Szélesség - 66 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163196895
Sonepar cikkszám
SX135225
Gyártói cikkszám
1001395
Gyártói típuskód
S-TRACK Lamp adapter mech. RAL9016
Tartozék fajtája:
adapter
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
66 mm
Szélesség:
66 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
31 mm
Rögzítő 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM