BIG WHITE - Rögzítő készlet 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM SX135108 - 145551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163099776
Sonepar cikkszám
SX135108
Gyártói cikkszám
145551
Gyártói típuskód
EUTRAC® Clip spring grey
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
10 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
25 mm
Rögzítő készlet 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM