Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem 48V-os áramsínhez grey 48V SYSTEM SX133980 - 1006610

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 63 mm

  • Szélesség - 7.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163271363

Sonepar cikkszám

SX133980

Gyártói cikkszám

1006610

Gyártói típuskód

48V TRACK Track reinforc. Installa. grey

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

63 mm

Szélesség:

7.6 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

2.5 mm

Rögzítőelem 48V-os áramsínhez grey 48V SYSTEM