BIG WHITE - Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black SX135252 - 186330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 60 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174176
Sonepar cikkszám
SX135252
Gyártói cikkszám
186330
Gyártói típuskód
TENSEO Divertor 6cm black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) black