BIG WHITE - Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome SX135197 - 186642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szín - króm
Hosszúság - 160 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163094122
Sonepar cikkszám
SX135197
Gyártói cikkszám
186642
Gyártói típuskód
TENSEO Divertor chrome
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
króm
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) chrome