Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135262 - 186641

MásolásMásolás
BIG WHITE - Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white SX135262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163174220

Sonepar cikkszám

SX135262

Gyártói cikkszám

186641

Gyártói típuskód

TENSEO Divertor white

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

50 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Rögzítőelem alacsony feszültségű sínes rendszerhez (2db/cs) white