BIG WHITE - Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez SX135391 - 1010933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 35 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163323185
Sonepar cikkszám
SX135391
Gyártói cikkszám
1010933
Gyártói típuskód
BATTEN FLAT Hor. cable wire su. kits 2pc
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez