Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez SX137441 - 1010932

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 85 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163323192

Sonepar cikkszám

SX137441

Gyártói cikkszám

1010932

Gyártói típuskód

BATTEN FLAT Suspension kits with 2m 2pcs

Anyag:

rozsdamentes acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

30 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

12 mm

Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez