Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez SX137744 - 1010931

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 130 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163323208

Sonepar cikkszám

SX137744

Gyártói cikkszám

1010931

Gyártói típuskód

BATTEN FLAT Wall brackets 2pcs

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szín:

szürke

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

70 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

35 mm

Rögzítőelem BATTEN lámpatesthez