BIG WHITE - Rögzítőelem DASAR lámpatesthez stainless steel SX135087 - 233582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 70 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163164450
Sonepar cikkszám
SX135087
Gyártói cikkszám
233582
Gyártói típuskód
Installation plate for DASAR®Proj.SST316
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5 mm
Rögzítőelem DASAR lámpatesthez stainless steel