BIG WHITE - Rögzítőelem DECONA lámpatesthez black SX137439 - 1008587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fekete
Hosszúság - 1500 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163298124
Sonepar cikkszám
SX137439
Gyártói cikkszám
1008587
Gyártói típuskód
DECONA suspension kit 150cm black
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Hosszúság:
1500 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Rögzítőelem DECONA lámpatesthez black