BIG WHITE - Rögzítőelem DECONA lámpatesthez white SX137440 - 1008588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 1500 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163298117
Sonepar cikkszám
SX137440
Gyártói cikkszám
1008588
Gyártói típuskód
DECONA suspension kit 150cm white
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
1500 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Rögzítőelem DECONA lámpatesthez white