Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Rögzítőelem FITU lámpatesthez black SX135149 - 132670

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 46 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163170963

Sonepar cikkszám

SX135149

Gyártói cikkszám

132670

Gyártói típuskód

FITU Ceiling Hook black

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

46 mm

Szélesség:

18 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

18 mm

Átmérő:

18 mm

Rögzítőelem FITU lámpatesthez black